曜日別特売

ちょっと贅沢な珈琲店 スティツク コーヒー 【100本】【26本】【アソート】【カフェラテ】

ちょっと贅沢な珈琲店 スティツク コーヒー 【100本】【26本】【アソート】【カフェラテ】 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(1件のレビュー)

大人を愉しむ。「ちょっと贅沢な珈琲店」インスタント・コーヒーは、ブラジル産最上級グレード豆#2を贅沢に使用し、AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術によって、深いコクと澄んだ後味を実現。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」スペシャルブレンド スティックは、ブラジル産最上級グレード豆の特徴を活かし、深いコクと澄んだ後味を実現しました。全てに贅を尽くした本格的な味わいをお楽しみいただけます。だお徳用の通販限定の大容量100本入り、飲み切りの26本入りをご用意しました。
通販限定のアソート50本は、スペシャルブレンド20本、モダンブレンド15本、クラシックブレンド15本入りです。
1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒でお楽しみください。
大人を愉しむ。「ちょっと贅沢な珈琲店」カフェラテは、アラビカ豆を贅沢に使用、淹れたての上質な香りとコクのある味わいにミルクと甘みが溶け合ったこだわりのカフェラテです。
コーヒー豆の焙煎から充填まで全て国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒです。

用途
ホットの場合:スティック1本にお湯(140ml~180ml)をお好みに合わせて調節してください。
アイスの場合:スティック1本にお湯(70ml~90ml)を入れてかきまぜ、氷を5~6個入れてください。
お好みに合わせて砂糖やミルクを入れても楽しめます。
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※スティック開封後はなるべく早く使用してください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14577258-1箱(20本)カフェラテ
675
取扱い終了
返品不可
代替品有
86410014-1箱(22本)カフェラテ
オープン
取扱い終了
返品不可
55110275773571箱(7本)グランデスタイル
オープン
取扱い終了
返品不可
86410066-1箱(50本)アソート
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14577258-62855305-- AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックカフェラテ 深いコク20本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 62855305AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックカフェラテ 深いコク20本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)1箱(20本)
679
税込733
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 来客用
株式会社キズナ医療・福祉・介護関連業

リピートしたかったのに、品切れで、かなり残念でした。
ぜひ、在庫を確保して頂きたい商品です。
お客様からも、好評価のコーヒーで、手軽に美味しいコーヒーが飲めて、良い
商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする