マルチサインボード本体枠

マルチサインボード本体枠 - グリーンクロスマルチサインボード本体枠 - グリーンクロスマルチサインボード本体枠 - グリーンクロス

マルチサインボード用の外枠です。
表示板を入れ替えることで様々なイベントや商業施設などで使用できます。
本体に凹凸面をつけているので重ねて収納するときにズレません。
ブロー成形で割れやサビが発生せず耐久性があります。
持ち手があるので、移動時も楽です。

用途イベントや商業施設の案内、注意喚起に材質本体:ポリエチレン、脚部:ゴム幅(mm)880厚さ(mm)55(折りたたみ時)質量(kg)3.1高さ(mm)520アズワン品番64-6551-31内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※表示板は別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53352435-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする