曜日別特売

エマージェンシーキット 社内待機セット

エマージェンシーキット 社内待機セット - 昭和商会

一目で認識しやすい特徴的なデザイン!
保存期間7年!
収納しやすいA4サイズ
安心の日本製!
待機時に心強い豊富な水と食材のセット!

用途個人デスクでも保管可能なA4サイズの省スペース防災キット!セット内容エイドチーム2・レスキューシート・トイレ急便 5回分・緊急用ホイッスル・マスク3枚入り・ハロゲン防水ライト電池付き・水電池NOPOPO付AM・FMラジオセット・ PP袋入りタオル・緊急用水袋 3L・7年保存水・バランスクッキー7年保存・チョコレート・7年保存アルファ米 わかめ・7年保存アルファ米 ピラフ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×298×115内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53352767BSOR2043
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする