土牛
スチパネ360
落下防止コード取付対応のパイプ柄仮枠鎚。
用途
仮枠作業に。
材質(頭)
スチール
材質(グリップ)
樹脂
材質(柄部)
スチール
種類
型枠ハンマー
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
全長(mm)
種別
質量(g)
頭の全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53355086
02785
29
375
中すべり無
620
135
¥
3,140
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
53355095
02786
29
375
中すべり止
620
135
¥
3,230
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
53355104
02787
27
367
小すべり無
520
125
¥
2,990
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
53355113
02788
27
367
小すべり止
520
125
¥
3,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください