名宏
純名水カートリッジ
天然濾過材を含む、5層構造のカートリッジで、美味しさと安全な水を作り出します。
仕様
保磁力:2000ガウス
材質
ヤシガラ活性炭、コーラルサンド(サンゴ)、天然活性カルシウム、遠赤外線セラミック、πバイオセラミック、強力マグネット
ろ過流量
4L(毎分)
カートリッジ
ヤシガラ活性炭、コーラルサンド(サンゴ)、天然活性カルシウム、遠赤外線セラミック、πセラミック
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
浄水能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53374747
-
20型
1100
93×276
20000L(遊離残留塩素総ろ過水量)
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53374756
-
15型
800
84×250
15000L(遊離残留塩素総ろ過水量)
¥
26,666
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100