ロジクール
ロジクールG PRO X ゲーミングキーボード用 GX Linear
G-PKB-002用 スイッチキット
キーストローク(mm)
4
色
レッド
付属品
92個のメカニカルスイッチ、スイッチ・キーキャッププラー、クイックスタートガイド、保証規定、保証書
圧力
押下圧:50g
接続方式
有線
耐久性
7000万回の打鍵
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53355488
GX-LN
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください