G512 有線 RGBメカニカルキーボード

G512 有線 RGBメカニカルキーボード - ロジクールG512 有線 RGBメカニカルキーボード - ロジクール
(1件のレビュー)

G512は様々な高度なGXメカニカル スイッチを搭載した、高パフォーマンスのゲーミングキーボード。
高度なゲーミングテクノロジーを採用し、アルミ合金構造を持つ、シンプルかつ丈夫な完全装備のキーボードです。
《LIGHTSYNC RGBテクノロジー搭載》
各キーのライトの色は約1,680万色から選択してカスタマイズすることができます。
ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。
《高度な3種類のGXメカニカルスイッチ》
優れた性能・応答性・耐久性を実現するため、徹底的にテストされたGXメカニカルスイッチ。
・GX Blue(クリッキー):「カチッ」という馴染みのある打鍵感を好むユーザーに最適。
・GX Brown(タクタイル):静音と優れた精度。コンペやFPSゲーミングに理想的。
・GX Red(リニア):ダブルタップ、高速キーストローク、連続の半押しなどとの相性が抜群。MMOやアクションゲームに理想的。
《全Fキー装備&ゲームモード搭載》
FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。
Logicool G HUBソフトウェアを使用すれば、キーの無効化やF1~F12にマクロを割り当てることもできます。

キーストローク(mm)4ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7接続方式有線インターフェイスUSB
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
キー配列
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46891758G512-CK1個日本語108-962
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
53355506G512R-TC1台日本語配列 フルサイズブラック1130(ケーブル除く)
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
53355497G512R-LN1台日本語配列 フルサイズブラック1130(ケーブル除く)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53355506
2021-06-28
用途: 事務仕事

打鍵感が程よく打鍵音も煩すぎず程よいです。イルミネーションはレインボーが動くと事務仕事には煩い感じだったのでLEDライトオフかブルー1色で動きなしがちょうど良いです。
買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする