ヤマモトレーシング
90’~ CBR250RR SPEC-A SUS 4-1 ケブラー JMCAプレート付き
仕様
ケブラー98×416
質量(kg)
5.1
タイプ
SUS4-1
適合車種
90'~ CBR250RR
音量(dB)
95
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53358297
10252-11SKB
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください