ヤマモトレーシング
VFR400(NC-21) SUS SLIP-ON アルミ JMCAプレート付き
仕様
アルミ98×416
質量(kg)
2.4
タイプ
S/O
適合車種
VFR400(NC-21)
音量(dB)
95
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53358419
10405-01NAB
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください