ヤマモトレーシング
~03’ SILVER WING 600 SLIP-ON チタン120×500
仕様
チタン120×500
質量(kg)
3.5
タイプ
S/O
適合車種
03' SILVER WING 600
音量(dB)
90
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53358647
10604-01NTN
¥
80,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください