ヤマモトレーシング
CBR929RR SLIP-ON チタン
仕様
チタン130×470
質量(kg)
2.1
タイプ
S/O
適合車種
CBR929RR
音量(dB)
98
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53358699
10902-01NTB
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください