ヤマモトレーシング
VTR1000F SUS2-1-2 カーボン
仕様
カーボン110×500
質量(kg)
7.6
タイプ
SUS2-1-2
適合車種
VTR1000F
音量(dB)
97
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53358796
11002-52SCB
¥
187,000
¥
186,800
¥
205,480
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください