ヤマモトレーシング
VTR1000F TI2-1-2 UP-TYPE チタン RACE
仕様
チタン108×500
質量(kg)
3.5
タイプ
TI2-1-2Φ50.8(レース用)
適合車種
VTR1000F
音量(dB)
100
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53358823
11003-52TTN
¥
210,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください