ヤマモトレーシング
X-4 SUS4-2-1 カーボン JMCAプレート付き
仕様
カーボン122×500
質量(kg)
7.8
タイプ
SUS4-2-1
適合車種
X-4
音量(dB)
97
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53358909
11300-21SCB
¥
187,000
¥
186,800
¥
205,480
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください