ヤマモトレーシング
~2002’ CB1300SF TI4-2-1 カーボン
仕様
カーボン122×500
質量(kg)
5
タイプ
TI4-2-1
適合車種
~02' CB1300SF
音量(dB)
97
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53358963
11303-21TCB
¥
253,000
¥
252,800
¥
278,080
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください