ヤマモトレーシング
X-4 SLIP-ON II.Version カーボン JMCAプレート付き
仕様
カーボン122×400
質量(kg)
5.2
タイプ
S/O Ⅱ.Ver
適合車種
X-4
音量(dB)
93
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53359094
11301-02NCB
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください