ヤマモトレーシング
VTR1000 SP-1 TI2-1 チタン
仕様
チタン120×500
質量(kg)
3
タイプ
TI2-1
適合車種
SP-1
音量(dB)
99
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53359155
11004-61TTB
¥
187,000
¥
186,800
¥
205,480
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください