ヤマモトレーシング
04’~05’ FORZA SUS フルエキ チタン JMCAプレート付き
仕様
チタン120×400
質量(kg)
2.7
タイプ
SUS1-1
適合車種
04'~05' FORZA
音量(dB)
87
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53359313
10258-01NTB
¥
70,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください