ヤマモトレーシング
CB400SS SUS2-1 TYPE-D JMCA認定プレート付き
仕様
チタン108×450
質量(kg)
2.8
タイプ
SUS2-1 DOWN TYPE-D
適合車種
CB400SS
音量(dB)
92
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53359724
10411-61DT2
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください