ヤマモトレーシング
CB400SS SUS2-1 UP-TYPE カーボン JMCA認定プレート付き
仕様
カーボン110×450
質量(kg)
4.1
タイプ
SUS2-1 UP
適合車種
CB400SS
音量(dB)
92
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53359733
10411-61UCB
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください