ヤマモトレーシング
03’~07’ CB1300SF TI4-1 カーボン JMCAプレート付き
仕様
カーボン122×500
質量(kg)
4.6
タイプ
TI4-1
適合車種
03'~07' CB1300SF
音量(dB)
94
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53359907
11304-11TCB
¥
198,000
¥
197,800
¥
217,580
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください