ヤマモトレーシング
99’~07’ CB400SF VTEC Premium Edition II RACE チタン
仕様
チタン98×500
質量(kg)
6.3
タイプ
P/E Ⅱ(レース専用)
適合車種
99'~07' CB400SF
音量(dB)
100以下
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53359986
10410-STUPR
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください