ヤマモトレーシング
90’~ CBR400RR SUS4-2-1 UP-TYPE カーボン98×416 レース用
仕様
カーボン98×416
質量(kg)
6
タイプ
SUS4-2-1 UP レース用
適合車種
90'~ CBR400RR
音量(dB)
95
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53360056
10403-21SCR
¥
155,000
¥
154,800
¥
170,280
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください