ヤマモトレーシング
08’~13’ CBR1000RR TI4-2-1 TYEP-1 RACE
仕様
三角形×450
質量(kg)
4.3
タイプ
TI4-2-1(レース用)TYPE-1
適合車種
08'~ CBR1000RR
音量(dB)
102
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53360108
11008-21TTR
¥
300,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください