ヤマモトレーシング
HORNET250 SUS4-1 TYPE-S 触媒付き JMCAプレート付き
仕様
三角形×416
質量(kg)
4.8
タイプ
TYPE-S SUS4-1
適合車種
HORNET250
音量(dB)
94
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53360153
10259-11STC
¥
120,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください