ヤマモトレーシング
08’~13’ CB1300SF TI4-2-1 RACE II.Ver TYPE-S
仕様
三角形×450
質量(kg)
4.7
タイプ
TI4-2-1 TYPE-S RACE Ⅱ.Ver
適合車種
08'~10' CB1300SF
音量(dB)
100
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53360266
11307-21SAR
¥
275,000
¥
274,800
¥
302,280
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください