ヤマモトレーシング
08’~10’ CB1000R TI2-1 SLIP-ON TYPE-S 触媒付き
仕様
三角形×450
質量(kg)
2.7
タイプ
TI2-1 S/O TYPE-S 触媒付き
適合車種
08'~09' CB1000R
音量(dB)
93
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53360275
11010-01NTN
¥
195,000
¥
194,800
¥
214,280
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください