ヤマモトレーシング
VT750S SUS2-1 カーボン 触媒付き
仕様
カーボン120×500
質量(kg)
6.2
タイプ
SUS2-1 触媒付き
適合車種
VT750S
音量(dB)
82
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53360309
10752-61SCC
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください