ヤマモトレーシング
08’~13’ CB1300SF TI4-2-1-2 チタンオーバル 触媒付き
仕様
楕円×450
質量(kg)
7.6
タイプ
TI4-2-1-2 触媒付き
適合車種
08'~ CB1300SB/SF
音量(dB)
88
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53360406
11310-42TON
¥
290,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください