ヤマモトレーシング
RC45 TI4-2-2 ケブラー RACE
仕様
ケブラー98×416
質量(kg)
6
タイプ
TI4-2-2
適合車種
RVF750/RC45
音量(dB)
105
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53360519
10753-32TKR
¥
320,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください