ヤマモトレーシング
13’~ CBR400R チタン SLIP-ON TYPE-SA
仕様
チタン三角形×400
質量(kg)
1.7
タイプ
TI S/O
適合車種
13'~ CBR400R
音量(dB)
89
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53360573
10415-01NSA
¥
72,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください