ヤマモトレーシング
13’~ GROM SUS UP チタン
仕様
チタン98×300
質量(kg)
2.2
タイプ
SUS UP
適合車種
13'~ GROM
音量(dB)
86/3500rpm
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53360607
10127-71UTJ
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください