ヤマモトレーシング
14’~ PCX125 eSP SUS フルエキ TYPE-S 触媒付き
仕様
ステンレス三角形×416 TYPEーS
質量(kg)
2.7
タイプ
SUSフルエキ
適合車種
14'~ PCX125 eSP(2014年モデル対応)
音量(dB)
86
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53360914
10128-71SSC
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください