ヤマモトレーシング
14’~ CB1300SF/SB TI4-2-1 UP-TYPE チタン 触媒付き
仕様
チタンΦ108×450
質量(kg)
5
タイプ
TI4-2-1 UP-TYPE
適合車種
14'~ CB1300SF/SB
音量(dB)
90
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53360939
11312-21TT2
¥
270,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください