ヤマモトレーシング
14’~ CB1300SB TI4-2-1 チタン 触媒付き
仕様
チタンΦ108×450
質量(kg)
5
タイプ
TI4-2-1
適合車種
14'~ CB1300SF/SB
音量(dB)
90
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53360948
11313-21TT1
¥
253,000
¥
252,800
¥
278,080
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください