ヤマモトレーシング
14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP TYPE-S
仕様
チタン三角形×400 TYPE-S
質量(kg)
1.9
タイプ
S/O UP
適合車種
14'~17' VFR800X
音量(dB)
92
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53361027
10801-01USN
¥
154,000
¥
153,800
¥
169,180
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください