ヤマモトレーシング
14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP TYPE-SA
仕様
チタン三角形×400 アルミ削りだしエンドキャップ
質量(kg)
1.9
タイプ
S/O UP
適合車種
14'~17' VFR800X
音量(dB)
89
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53361036
10801-01USA
¥
159,000
¥
158,800
¥
174,680
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください