ヤマモトレーシング
16’~17’ GROM SUS カーボン JMCAプレート付き
仕様
カーボン Φ98×300
質量(kg)
1.9
タイプ
SUS
適合車種
GROM 2016モデル【JC61E】 2017モデル【JC75E】
音量(dB)
85/3500rpm
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53361106
10129-71SCC
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください