ヤマモトレーシング
98’~01’ YZF R-1 チタン SLIP-ON UP-TYPE オーバル
仕様
楕円×500
質量(kg)
2
タイプ
S/O UP
適合車種
~01' YZF R-1
音量(dB)
97
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53361483
21002-01UON
¥
126,000
¥
125,800
¥
138,380
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください