ヤマモトレーシング
~04’ GSX-R1000 チタン SLIP-ON UP-TYPE チタン
仕様
チタン120×500
質量(kg)
2
タイプ
S/O UP
適合車種
~04' GSX-R1000
音量(dB)
97
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53361858
31000-01UTB
¥
105,000
¥
104,800
¥
115,280
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください