ヤマモトレーシング
ZZR1100 SUS4-2-1-2 チタン
仕様
チタン120×500
質量(kg)
9.5
タイプ
SUS4-2-1-2
適合車種
ZZR1100
音量(dB)
97
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53362278
41100-52STB
¥
213,000
¥
212,800
¥
234,080
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください