ヤマモトレーシング
ZZR400N型 SUS4-2-1 チタン 触媒付き JMCAプレート付き
仕様
チタン108×500
質量(kg)
6.3
タイプ
SUS4-2-1 触媒付き
適合車種
ZZR400(N型のみ適合)
音量(dB)
94
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53362418
40405-21STB
¥
181,000
¥
180,800
¥
198,880
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください