ヤマモトレーシング
08’~09’ NINJA250R SUS2-1 UP-TYPE カーボン レース
仕様
カーボン98×416
質量(kg)
3.1
タイプ
SUS2-1(レース用)
適合車種
08'~09' NINJA250R
音量(dB)
98
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53362454
40251-61SCR
¥
99,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください