ヤマモトレーシング
09’ ZRX1200 DAEG TI4-2-1 UP-TYPE TYPE-S RACE
仕様
三角形×450
質量(kg)
5.5
タイプ
TI4-2-1 UP TYPE-S レース用
適合車種
09' ZRX1200 DAEG
音量(dB)
100
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53362594
41202-21TSR
¥
275,000
¥
274,800
¥
302,280
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください