ヤマモトレーシング
13’~ Z250 SUS SLIP-ON TYPE-S JMCAプレート付き
仕様
チタン三角形×350 TYPE-S アルミ削り出しエンドキャップ
質量(kg)
1.4
タイプ
SUS S/O
適合車種
13'~ Z250
音量(dB)
93
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53362707
40253-01NSN
¥
73,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください