ヤマモトレーシング
14’~ KSR PRO SUS RS4-C チタン レース
仕様
チタンレース
質量(kg)
2.1
タイプ
SUS RS4-C
適合車種
14'~ KSR PRO
音量(dB)
91/4000rpm(バッフル非装着時)、87/4000rpm(バッフル装着時)
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53362768
40113-RS4TR
¥
72,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください