ヤマモトレーシング
88’~89’ CBR250R SPEC-A チタン4-1 カーボン JMCAプレート付き
仕様
カーボン 98X416
質量(kg)
3.5
タイプ
TI4-1
適合車種
88'~89' CBR250R
音量(dB)
95
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53362786
10251-11TCB
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください