ヤマモトレーシング
14’~ CB1300SF TI4-2-1 DOWN TYPE-SA/ゴールド 触媒付き JMCAプレート付き
仕様
チタン三角形×400 アルミ削り出しエンドキャップ 陽極酸化によりゴールドに発色
質量(kg)
5
タイプ
チタン4-2-1
適合車種
2014'~ CB1300SF SC54(国内仕様)
音量(dB)
89
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53362908
11314-21SAG
¥
271,000
¥
270,800
¥
297,880
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください