ヤマモトレーシング
14’~ CB1300SF/SB TI4-2-1 UP-TYPE TYPE-Sゴールド 触媒付き JMCAプレート付き
仕様
チタン三角形×400 陽極酸化によりゴールドに発色
質量(kg)
5
タイプ
チタン4-2-1 アップタイプ
適合車種
2014'~ CB1300SF/SB SC54(国内仕様)
音量(dB)
92
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53362926
11316-21TSG
¥
276,000
¥
275,800
¥
303,380
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください