ヤマモトレーシング
KTM RC250 SPEC-A SLIP-ON TYPE-S 触媒付き JMCAプレート付き
仕様
チタン三角形×350
質量(kg)
3.8
タイプ
ステンレス スリップオン
適合車種
RC250 2015'~
音量(dB)
85/4500rpm
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53362978
50250-01NSN
¥
135,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください